NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 AGSUSS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
18
注文コード
02383282
品番
AGSUSS18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,570
この商品は
直径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
18
溝長(mm)
87
全長(mm)
153
シャンク径(Φmm)
20
材質
FMX
コーティング
AGコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02383282
AGSUSS18
08458633
AGSUSS18.0
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)
1本
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました