NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 DLCHD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02383474
品番
DLCHD1.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥820
この商品は
ドリル径
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
22
全長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
3
材質
HSS
直径(Φmm)
1.8
コーティング
DLCコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02383474
DLCHD1.8
05852856
DLCHD 1.8
DLC ハイスドリル(DLCHD)
NACHI(不二越)
1本
¥
639
税込
¥
703
注文コードが変更になりました