NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 DLCHD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02383718
品番
DLCHD12.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,940
この商品は
ドリル径
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
101
全長(mm)
158
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSS
直径(Φmm)
12.2
コーティング
DLCコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02383718
DLCHD12.2
05853897
DLCHD 12.2
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました