NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 DLCHD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全135種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02383833
品番
DLCHD15
参考基準価格(税別)
¥20,570
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
15
溝長(mm)
114
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
20
材質
HSS
表面処理
DLCコーティング
シャンク形状
エンドミルシャンク