NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 DLCHD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全135種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02384034
品番
DLCHD20
参考基準価格(税別)
¥29,920
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
20
溝長(mm)
140
全長(mm)
210
シャンク径(Φmm)
25
材質
HSS
表面処理
DLCコーティング
シャンク形状
エンドミルシャンク