ドリル コートHS S柄 DLCPLSD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02386414 品番 DLCPLSD6.3X215
参考基準価格(税別)¥13,390 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ドリル径(Φmm)6.3 溝長(mm)150 全長(mm)215 シャンク径(Φmm)6.3 材質HSS 表面処理DLCコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする