ドリル コートHS S柄 GCOSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10.15 注文コード02388198 品番GCOSD10.15
参考基準価格(税別)¥12,440 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はドリル径など200種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10.15 溝長(mm)64 全長(mm)133 シャンク径(Φmm)10.15 材質HSS-CO 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする