NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.05
注文コード
02390982
品番
GCOSD5.05
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.05
溝長(mm)
40
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
5.05
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク