NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02391192
品番
GCOSD6.1
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.1
溝長(mm)
46
全長(mm)
102
シャンク径(Φmm)
6.1
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク