NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02391488
品番
GCOSD7.55
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.55
溝長(mm)
51
全長(mm)
111
シャンク径(Φmm)
7.55
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク