NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02391646
品番
GCOSD8.35
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.35
溝長(mm)
57
全長(mm)
121
シャンク径(Φmm)
8.35
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク