NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSDML
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
02392075
品番
GCOSDML0.6
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.6
溝長(mm)
9
全長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
1.5
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
エンドミルシャンク