フリーベアコーポレーション
フリーベアコーポレーションの 搬送
フリーベアコーポレーションの ボールローラー
フリーベアプレス成形品(上向用) 埋込・UFOタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02395066
品番
S-5L
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
上向用
トラスコ品番
500-5604
材質
オールステンレス製
形状
フランジ付
許容荷重(kg)
8
質量(g)
45
材質(ボール)
SUS440C
材質(カバー)
SUS304
材質(ボール受け)
SUS304
CADデータダウンロード