井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の ボールローラー
ボールベア(上向用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02395854
品番
IS-05SN
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
上向用
トラスコ品番
500-2681
材質
ボール:ステンレス、ボディ:ステンレス
質量(g)
10
静止荷重(kg)
20