NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02396896
品番
GNLSD4.7X250
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.7
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
4.7
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク