ルートボーイ伸縮キャリー301型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番501-3879 注文コード02398076 品番301-01
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はトラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

寸法自在の箱台車!
コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!
201の底面積を広くしたタイプ。コンテナをより安定させます。

有効寸法(幅)(mm)290〜390 有効寸法(奥行)(mm)490〜590 質量(kg)5.7 トラスコ品番501-3879 種別コンテナ・箱台車 タイプ201の底面積を広くしたタイプ。 キャスター自在キャスター4コ 材質(キャスター)ナイロン 最大積載量(kg)300 キャスター径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする