ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
ルートボーイ伸縮キャリー301型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02398121
品番
301-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法自在の箱台車!
コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!
201の底面積を広くしたタイプ。コンテナをより安定させます。
有効寸法(幅)(mm)
390〜490
有効寸法(奥行)(mm)
690〜790
質量(kg)
6.48
種別
コンテナ・箱台車
タイプ
201の底面積を広くしたタイプ。
キャスター
自在キャスター4コ
材質(キャスター)
ナイロン
最大積載量(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75