ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
ルートボーイ伸縮キャリー301W型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02398234
品番
301W-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンテナを並列にならべて使用できます
有効寸法(幅)(mm)
490〜590
有効寸法(奥行)(mm)
710〜810
質量(kg)
9.27
種別
コンテナ・箱台車
キャスター
キャスター 自在4個、固定2個
材質(キャスター)
ナイロン
最大積載量(kg)
500
床面高さ(mm)
118
キャスター径(Φmm)
85