ルートボーイ伸縮キャリー303型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02398365 品番 303-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
有効寸法(幅)(mm)330〜430 有効寸法(奥行)(mm)730〜830 質量(kg)6.33 種別コンテナ・箱台車 キャスターナイロン 自在キャスター4コ 最大積載量(kg)300 床面高さ(mm)105 キャスター径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする