ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
ルートボーイ伸縮キャリー303型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02398374
品番
303-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
有効寸法(幅)(mm)
430〜530
有効寸法(奥行)(mm)
530〜630
質量(kg)
6.01
種別
コンテナ・箱台車
キャスター
ナイロン 自在キャスター4コ
最大積載量(kg)
300
床面高さ(mm)
105
キャスター径(Φmm)
75