ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
ルートボーイ伸縮キャリー501ST型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02398487
品番
501ST-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。安全性に優れたタイプ。
ステンフレーム
有効寸法(幅)(mm)
270〜370
有効寸法(奥行)(mm)
470〜570
質量(kg)
4.79
種別
コンテナ・箱台車
キャスター
ナイロン 自在キャスター4コ
最大積載量(kg)
200
キャスター径(Φmm)
75