501ST-04 ルートボーイ伸縮キャリー501ST型 ルート工業 02398496

ルートボーイ伸縮キャリー501ST型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
有効寸法(幅)(mm)270~370
有効寸法(奥行)(mm)570~670
内容量1台注文コード02398496品番501ST-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。安全性に優れたタイプ。
ステンフレーム

有効寸法(幅)(mm)270~370有効寸法(奥行)(mm)570~670質量(kg)4.91種別コンテナ・箱台車キャスターナイロン 自在キャスター4コ最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする