※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
ルートボーイ伸縮キャリー202DG型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02398715
品番
202DG-04
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
導電性のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
有効寸法(幅)(mm)
310〜410
有効寸法(奥行)(mm)
610〜710
質量(kg)
4.88
用途
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
トラスコ品番
431-5464
種別
コンテナ・箱台車
キャスター
導電ゴムキャスター自在1個。他はゴムキャスター
最大積載量(kg)
150
キャスター径(Φmm)
75
特性
導電性