ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
ルートボーイ伸縮キャリー202G型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02398803
品番
202G-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
有効寸法(幅)(mm)
310〜410
有効寸法(奥行)(mm)
410〜510
質量(kg)
4.55
種別
コンテナ・箱台車
キャスター
ゴム 自在キャスター4コ
最大積載量(kg)
150
キャスター径(Φmm)
75