ルートボーイ伸縮キャリー302型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02399022 品番 302-02
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)¥15,120 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。

有効寸法(幅)(mm)330〜430 有効寸法(奥行)(mm)630〜730 幅(mm)330〜430 質量(kg)6.15 奥行(mm)630〜730 仕様10mmピッチで伸縮自在、省スペース性、安定性ともに優れています。 トラスコ品番509-8262 種別コンテナ・箱台車 タイプ202の底面積を広くしたタイプ。 キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75 積載面寸法(mm)330(〜430)×630(〜730) 材質(キャスター)ナイロン 最大積載量(kg)300 キャスター径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする