ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
ルートボーイ伸縮キャリー302型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02399065
品番
302-06
参考基準価格(税別)
¥15,920
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
有効寸法(幅)(mm)
430〜530
有効寸法(奥行)(mm)
730〜830
幅(mm)
430〜530
質量(kg)
6.77
奥行(mm)
730〜830
トラスコ品番
431-5626
種別
コンテナ・箱台車
キャスター(mm)
ナイロンキャスターΦ75
積載面寸法(mm)
430(〜530)×730(〜830)
最大積載量(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75