ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
ルートボーイ伸縮キャリー302型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02399083
品番
302-08
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
有効寸法(幅)(mm)
530〜630
有効寸法(奥行)(mm)
530〜630
幅(mm)
530〜630
質量(kg)
6.47
奥行(mm)
530〜630
仕様
10mmピッチで伸縮自在、省スペース性、安定性ともに優れています。
種別
コンテナ・箱台車
タイプ
202の底面積を広くしたタイプ。
キャスター(mm)
ナイロンキャスターΦ75
積載面寸法(mm)
530(〜630)×530(〜630)
材質(キャスター)
ナイロン
最大積載量(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75