ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
ルートボーイ伸縮キャリー302型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02399092
品番
302-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
有効寸法(幅)(mm)
530〜630
有効寸法(奥行)(mm)
630〜730
幅(mm)
530〜630
質量(kg)
6.73
奥行(mm)
630〜730
種別
コンテナ・箱台車
キャスター(mm)
ナイロンキャスターΦ75
積載面寸法(mm)
530(〜630)×630(〜730)
最大積載量(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75