ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
ルートボーイ伸縮キャリー302型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02399126
品番
302-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
有効寸法(幅)(mm)
630〜730
有効寸法(奥行)(mm)
830〜930
幅(mm)
630〜730
質量(kg)
7.55
奥行(mm)
830〜930
種別
コンテナ・箱台車
キャスター(mm)
ナイロンキャスターΦ75
積載面寸法(mm)
630(〜730)×830(〜930)
最大積載量(kg)
300
キャスター径(Φmm)
75