ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
ルートボーイ伸縮キャリー302W型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02399144
品番
302W-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンテナを並列にならべて使用できます
有効寸法(幅)(mm)
430〜530
有効寸法(奥行)(mm)
750〜850
幅(mm)
430〜530
質量(kg)
9.22
奥行(mm)
750〜850
種別
コンテナ・箱台車
キャスター(mm)
ナイロンキャスターΦ85
積載面寸法(mm)
430(〜530)×750(〜850)
最大積載量(kg)
500
キャスター径(Φmm)
85