ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
ルートボーイ伸縮キャリー302W型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02399232
品番
302W-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コンテナを並列にならべて使用できます
有効寸法(幅)(mm)
630〜730
有効寸法(奥行)(mm)
950〜1050
幅(mm)
630〜730
質量(kg)
10.55
奥行(mm)
950〜1050
種別
コンテナ・箱台車
キャスター(mm)
ナイロンキャスターΦ85
積載面寸法(mm)
630(〜730)×950(〜1050)
最大積載量(kg)
500
キャスター径(Φmm)
85