NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 GOH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02400694
品番
GOH32.5X32
参考基準価格(税別)
¥148,900
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
32.5
溝長(mm)
122
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSS-CO
シャンク長(mm)
62
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
エンドミルシャンク