NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 GOH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02400728
品番
GOH34.0X32
参考基準価格(税別)
¥173,070
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
34
溝長(mm)
128
全長(mm)
205
シャンク径(Φmm)
32
材質
HSS-CO
シャンク長(mm)
62
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
エンドミルシャンク