ドリル コートHS S柄 GOHL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02401078 品番 GOHL21.0
参考基準価格(税別)¥151,840 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ドリル径(Φmm)21 溝長(mm)200 全長(mm)280 シャンク径(Φmm)25 材質HSS-CO シャンク長(mm)56 表面処理TiNコーティング シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする