NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02402024
品番
GSD3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
33
全長(mm)
61
シャンク径(Φmm)
3
材質
HSS
直径(Φmm)
3
コーティング
TiNコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02402024
GSD3.0
05829765
GSD 3.0
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました