GSD4.2 ドリル コートHS S柄 GSD NACHI(不二越) 02402146

ドリル コートHS S柄 GSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02402146 品番GSD4.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は126種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)43 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)4.2 材質HSS 直径(Φmm)4.2 コーティングTiNコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02402146 GSD4.2 05829887 GSD 4.2 Gスタンダードドリル NACHI(不二越) Gスタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 919 税込1,011 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする