GSD5.5 ドリル コートHS S柄 GSD NACHI(不二越) 02402277

ドリル コートHS S柄 GSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02402277 品番GSD5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,540
この商品は126種類から選べます 他の種類を見る
溝長(mm)57 全長(mm)93 シャンク径(Φmm)5.5 材質HSS 直径(Φmm)5.5 コーティングTiNコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02402277 GSD5.5 05830011 GSD 5.5 Gスタンダードドリル NACHI(不二越) Gスタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする