NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GSS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02402776
品番
GSS13.7
参考基準価格(税別)
¥21,170
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
13.7
溝長(mm)
72
全長(mm)
134
シャンク径(Φmm)
13.7
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク