NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GSS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02402873
品番
GSS14.9
参考基準価格(税別)
¥24,890
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
14.9
溝長(mm)
76
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
14.9
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク