NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GSS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02403135
品番
GSS18.2
参考基準価格(税別)
¥37,340
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
18.2
溝長(mm)
87
全長(mm)
157
シャンク径(Φmm)
18.2
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク