NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GSS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02403162
品番
GSS18.6
参考基準価格(税別)
¥39,820
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
18.6
溝長(mm)
90
全長(mm)
163
シャンク径(Φmm)
18.6
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク