NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 RGASD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.1
注文コード
02407947
品番
RGASD5.1
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.1
溝長(mm)
52
全長(mm)
86
シャンク径(Φmm)
5.1
材質
HSS
表面処理
アルミ用コーティング
シャンク形状
ストレートシャンク