NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGESS
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
1.05
注文コード
02408534
品番
SGESS1.05
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
1.05
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
38
溝長(mm)
6
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング