NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGESS
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
1.25
注文コード
02408577
品番
SGESS1.25
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
1.25
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
40
溝長(mm)
8
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング