NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 SGESS
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
10.1
注文コード
02408735
品番
SGESS10.1
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
10.1
シャンク径(Φmm)
12
全長(mm)
100
溝長(mm)
43
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング