ドリル コートHS S柄 SGESS

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)16.5 注文コード02409094 品番SGESS16.5
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は直径など185種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)16.5 シャンク径(Φmm)20 全長(mm)150 溝長(mm)84 材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02409873
2022-03-02
用途:
CNCにてアルミ合金板の穴あけ加工に使用
菊池事務所 様 (建設業・工事業)

切れ味が良い 切り子が滑らかに感じました。
同時に、5.0mmも購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする