NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGESS
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
8
注文コード
02410178
品番
SGESS8.0
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
81
溝長(mm)
37
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング