NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGEZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02410458
品番
SGEZ20
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
20
溝長(mm)
63
全長(mm)
113
シャンク径(Φmm)
20
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング