NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGEZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
24
注文コード
02410537
品番
SGEZ24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,150
この商品は
直径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
24
溝長(mm)
70
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
20
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02410537
SGEZ24
58132261
SGEZ24.0
SGフラットドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました