NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 SGEZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02410616
品番
SGEZ28.5
参考基準価格(税別)
¥61,740
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
28.5
溝長(mm)
86
全長(mm)
142
シャンク径(Φmm)
25
材質
FAX
コーティング
SG(TiCN系)コーティング